Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027564/50
Cod. Produttore
0027564/50
Cod. EAN
4044774632056

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Protezione meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 7 fili di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, conforme alle specifiche tecniche per assicurare affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza. La struttura flessibile e la classe del conduttore lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili, assicurando facilità di posa e resistenza meccanica. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con OLFLEX FD 855 P 7G1, puoi contare su un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P 7G1 7 conduttori flessibile per applicazioni industriali e commerciali