Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012640/100
Cod. Produttore
0012640/100
Cod. EAN
4044774541594

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 2X0,75
Cavo elettrico OLFLEX EB con 2 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura con due fili assicura flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale e una lunga durata. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua versatilità e affidabilità. Con un design robusto e una sezione di 2X0,75 mm, OLFLEX EB CY è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari settori.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX EB CY 2X0,75 flessibile resistente per applicazioni industriali e commerciali