›

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 18 fili 0,5 mm² flessibile alta qualità per installazioni elettriche

Cod. Rexel RR0026306/100
Cod. Produttore 0026306/100
Cod. EAN 4044774623986

Informazioni principali

  • Conduttore: rame 18 fili
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Classe conduttore: 6 (ultra flessibile)
  • Finitura: superficie lucida
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Caratteristica: alta conducibilità
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, composto da 18 fili ultra sottili di classe 6, che garantiscono flessibilità e affidabilità nelle installazioni. La superficie lucida del conduttore assicura una conducibilità ottimale e una migliore resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

194 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 18 fili 0,5 mm² flessibile alta qualità per installazioni elettriche