›

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 conduttori 2,5 mm² flessibile alta affidabilità per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel RR0026473/100
Cod. Produttore 0026473/100
Cod. EAN 4044775162965

Informazioni principali

  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Olflex Classic FD 810 CP
  • Applicazioni: Flessibilità e resistenza
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevata conduzione
  • Sicurezza: Affidabilità garantita
  • Serie: Classic FD 810 CP

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 7 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è costituito da fili di rame flessibile, con superficie stagnata per una migliore resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 CP con 7 fili da 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

403 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 conduttori 2,5 mm² flessibile alta affidabilità per installazioni elettriche industriali