›

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 flessibile resistente per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel RR10019972/100
Cod. Produttore 10019972/100
Cod. EAN 4044774591339

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 25 x 1 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Tipo conduttore: Filo unipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H costituito da 25 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La struttura del conduttore è progettata per assicurare flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Le dimensioni AWG sono calibrate per un'efficiente trasmissione della corrente, rendendo questo cavo adatto a numerose installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto assicura resistenza agli agenti esterni. Ideale per utilizzi industriali e commerciali, questo cavo rappresenta una scelta sicura per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 flessibile resistente per impianti industriali e commerciali