›

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G4 5 conduttori 4 mm² per installazioni elettriche robuste e affidabili

Cod. Rexel RR1135505
Cod. Produttore 1135505
Cod. EAN 4044773095906

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Serie: CLASSIC 110 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 5 conduttori di sezione 4 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, grazie alla sua struttura robusta e alla conformità agli standard di settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

413 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

294 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G4 5 conduttori 4 mm² per installazioni elettriche robuste e affidabili