Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119607/100
Cod. Produttore
1119607/100
Cod. EAN
4044774554310

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G6 mm²
  • Uso: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: lunga
  • Adatto a: varie applicazioni
  • Materiali: alta qualità
Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando un collegamento sicuro ed efficiente. Ideale per installazioni che richiedono un cavo flessibile e robusto, adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 7G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 7G6 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 7G6 flessibile resistente per installazioni industriali e commerciali