Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119905/100
Cod. Produttore
1119905/100
Cod. EAN
4044774557786

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5x1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: CLASSIC 110
Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura una perfetta conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durature. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo affidabilità e sicurezza. Con una sezione di 5x1,5 mm², è perfetto per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 5x1,5 mm² flessibile resistente per applicazioni industriali