›

Cavo elettrico OLFLEX 440 P 3G1 3 conduttori 1 mm² flessibile uso industriale e commerciale

Cod. Rexel RR0012826/100
Cod. Produttore 0012826/100
Cod. EAN 4044774577180

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'ottima resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta, OLFLEX 440 P 3G1 è perfetto per supportare le esigenze di alimentazione elettrica, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo elettrico OLFLEX 440 P 3G1 3 conduttori 1 mm² flessibile uso industriale e commerciale