›

Cavo elettrico OLFLEX 409 P 4G0,75 flessibile

Cod. Rexel RR1311104
Cod. Produttore 1311104
Cod. EAN 4044777179398

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 fili 0,75 mm²
  • Materiale: Rame classe 5 flessibile
  • Superficie: Lucida per alta conducibilità
  • Applicazione: Flessibilità e affidabilità
  • Serie: OLFLEX 409 P

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX 409 P con conduttore in rame flessibile di classe 5, composto da quattro fili da 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nei collegamenti. Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con conduttore in rame di classe 5 flessibile, composto da 4 fili da 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nei collegamenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico OLFLEX 409 P 4G0,75 flessibile