Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011202/75
Cod. Produttore
0011202/75
Cod. EAN
4044774539829

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 conduttori
  • Sezione cavo: 1,0 mm²
  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Prestazioni: alte
  • Uso: installazioni sicure
Cavo elettrico OLFLEX 191 CY con 2 conduttori da 1,0 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una superficie del conduttore ottimale per una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e alla classe del conduttore specifica. Adatto per impieghi elettrici professionali, combina funzionalità e durata in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 191CY 2X1,0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni elettriche. La sua configurazione a due conduttori da 1,0 mm rende OLFLEX 191CY ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con un design che unisce flessibilità e robustezza, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX 191 CY 2X1,0 mm² flessibile resistente per installazioni professionali