Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150402/100
Cod. Produttore
4150402/100
Cod. EAN
4044774726670

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BU
Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.2 è un prodotto elettrico caratterizzato da un singolo filo conduttore di sezione 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un isolamento specifico che assicura protezione e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per facilitare il collegamento e migliorare la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente, mantenendo elevate prestazioni elettriche. La colorazione blu facilita l'identificazione e l'organizzazione nei quadri elettrici e nelle linee di distribuzione. Descrizione del produttore: Il RR4150402/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in diverse applicazioni. Con una sezione di 1X1,5 mm, offre una performance affidabile e sicura. La sua costruzione multi-standard SC 2.2 garantisce compatibilità con vari sistemi elettrici. Questo cavo è ideale per chi cerca efficienza e versatilità nelle installazioni elettriche. La colorazione blu aggiunge un tocco di distinzione, rendendolo facilmente identificabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo elettrico Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 mm blu per installazioni elettriche versatili