›

Cavo elettrico LIY 1x0,25 mm² rame isolamento PVC flessibile bassa tensione uso domestico e industriale

Cod. Rexel RR4126014S/250
Cod. Produttore 4126014S/250
Cod. EAN 4044774695129

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: PVC
  • Colore: DBU (blu)
  • Applicazione: bassa tensione
  • Protezione: IP e NEMA
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: LIY

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LIY con conduttore singolo da 0,25 mm², caratterizzato da isolamento di alta qualità e superficie del conduttore specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore è selezionato per assicurare ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti elettrici. Descrizione del produttore: RR4126014S/250 è un cavo elettrico di alta qualità realizzato in rame con isolamento in PVC, ideale per applicazioni di installazione elettrica. La sua sezione di 0,25 millimetri quadrati garantisce un'ottima conduttività e affidabilità nel trasporto di corrente. Questo cavo presenta un colore di base neutro, compatibile con diverse configurazioni di impianto, e una protezione superficiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto per utilizzi sia in ambienti domestici che industriali, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La sua flessibilità e il grado di protezione elevato facilitano la posa e garantiscono sicurezza durante l'installazione. Ideale per collegamenti di bassa tensione, il cavo risponde alle esigenze di affidabilità e sicurezza richieste nelle installazioni elettriche moderne.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo elettrico LIY 1x0,25 mm² rame isolamento PVC flessibile bassa tensione uso domestico e industriale