›

Cavo elettrico KE41L-SIL Fe/CuNi 2x0,5 mm² IEC per impianti elettrici

Cod. Rexel RR0161040/100
Cod. Produttore 0161040/100
Cod. EAN 4044774677170

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x0,5 mm²
  • Normativa: IEC
  • Conduttori: FE/CUNI
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: KE41L-SIL
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico KE41L-SIL FE/CUNI JX con conduttori da 2x0,5 mm² conforme alla normativa IEC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Adatto per installazioni che necessitano di flessibilità e durata, questo cavo è una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE41L-SIL FE/CUNI JX 2X0,5 conforme alla normativa IEC, caratterizzato da due conduttori di sezione 0,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, ideale per impieghi in ambito civile e industriale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Altro

Cavo elettrico KE41L-SIL Fe/CuNi 2x0,5 mm² IEC per impianti elettrici