›

Cavo elettrico J-Y(ST)Y doppia schermatura 2 coppie 0,6 mm per trasmissione dati e segnali professionale

Cod. Rexel RR1591301/100
Cod. Produttore 1591301/100
Cod. EAN 4044774746579

Informazioni principali

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y
  • Sezione conduttori: 2x2x0,6 mm
  • Schermatura: doppia
  • Materiale conduttori: specifico
  • Protezione EMI: elevata
  • Applicazioni: trasmissione dati
  • Resistenza: durata e affidabilità
  • Serie: RR1591301/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con doppia schermatura e conduttori in materiale specifico, ideale per installazioni che richiedono elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche. La struttura comprende due coppie di conduttori da 0,6 mm di diametro, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni di trasmissione dati e segnali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conduttività e resistenza nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi professionali nel settore elettrico, offrendo sicurezza e durata.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo elettrico J-Y(ST)Y doppia schermatura 2 coppie 0,6 mm per trasmissione dati e segnali professionale