›

Cavo elettrico J-Y(ST)Y 1x2x0,8 flessibile alta qualità per trasmissione segnale e dati

Cod. Rexel RR1591500
Cod. Produttore 1591500
Cod. EAN 4044773101720

Informazioni principali

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y
  • Struttura: 1x2x0,8
  • Conduttore: alta qualità
  • Superficie: ottimizzata
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Affidabilità: elevata
  • Durabilità: garantita
  • Serie: RR1591500

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico J-Y(ST)Y con conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, offre resistenza e durata nel tempo. La struttura compatta e flessibile facilita la posa e l'adattamento in diversi ambienti, assicurando efficienza e continuità di segnale. Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura 1x2x0,8, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione del segnale. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità, assicurando una trasmissione stabile e sicura dei dati o dell’alimentazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo elettrico J-Y(ST)Y 1x2x0,8 flessibile alta qualità per trasmissione segnale e dati