› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo elettrico 20m sezione 57,5x5,7 mm alta conduttività uso industriale commerciale

Cod. Rexel L164299
Cod. Produttore 64299
Cod. EAN 8033913358939

Informazioni principali

  • Descrizione: DI.PC OP.ROT.20MT ROLLIP60
  • Lunghezza cavo: 20 metri
  • Sezione cavo: 57,5 x 5,7 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Notevole
  • Serie: ROLLIP60

Descrizione del prodotto

Il cavo DI.PC OP.ROT.20MT ROLLIP60 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una lunghezza di 20 metri, questo cavo offre una notevole flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni e spazi. La sezione di 57,5 x 5,7 mm garantisce un'ottima conduttività, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura una lunga durata e resistenza, anche in condizioni ambientali difficili. La sua progettazione robusta lo rende adatto per l'uso in ambito industriale e commerciale, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature. Descrizione del produttore: Il cavo DI.PC OP.ROT.20MT ROLLIP60 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una lunghezza di 20 metri, questo cavo offre una notevole flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni e spazi. La sezione di 57,5 x 5,7 mm garantisce un'ottima conduttività, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura una lunga durata e resistenza, anche in condizioni ambientali difficili. La sua progettazione robusta lo rende adatto per l'uso in ambito industriale e commerciale, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature.
Cavo elettrico 20m sezione 57,5x5,7 mm alta conduttività uso industriale commerciale