Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020003R47
Cod. Produttore
2TLA020003R4700
Cod. EAN
7350024461169

Informazioni di prodotto

HK5 Cable

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo di connessione HK5 di lunghezza 5 metri con connettore di tipo A, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione stabile dei segnali. La sua struttura robusta assicura durabilità e protezione contro interferenze esterne, rendendolo adatto anche a utilizzi in ambienti industriali. Il connettore integrato facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica per il collegamento di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: HK5 is a cable with a straight Cannon female connector and free end. 12 conductors with a section of 0.25 mm2 each. Jacket in black PVC. Length is 5 meters.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Serie

JSHD4 accessory

Produttore

ABB

Cavo elettrico HK5 12 conduttori 0,25mm² 5m connettore Cannon femmina