Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520144/100
Cod. Produttore
4520144/100
Cod. EAN
4044774703473

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Colore: DBU
  • Serie: RR
  • Applicazione: Uso professionale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Classificazione: 080401
  • Identificazione: Facile
Il cavo elettrico H07V-K 1X6 DBU è caratterizzato da un conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Presenta un singolo filo con superficie trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore efficiente e durevole, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X6 DBU, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva ne facilita l'identificazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo H07V-K rappresenta una scelta sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo elettrico H07V-K 1X6 DBU flessibile alta sicurezza installazioni elettriche professionali