›

Cavo elettrico H07V-K 1X25 mm² arancione flessibile per impianti civili e industriali

Cod. Rexel RR4521091/100
Cod. Produttore 4521091/100
Cod. EAN 4044774704555

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Conduttore: 1 filo
  • Colore: Arancione (OG)
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: RR4521091/100
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo H07V-K 1X25 OG è un conduttore elettrico singolo di alta qualità, caratterizzato da un isolamento resistente e sicuro. Realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un filo con superficie conduttiva ottimizzata. La sua struttura a singolo filo lo rende particolarmente adatto per impianti elettrici industriali e civili, assicurando un'efficiente trasmissione di corrente e una protezione efficace contro agenti esterni. Il colore arancione facilita l'identificazione e la gestione durante l'installazione. Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X25 OG, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti proprietà di conduzione e durabilità. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione, rendendolo perfetto per usi professionali e domestici. Con una sezione di 25 mm², è progettato per garantire prestazioni superiori in ogni situazione. Scegli un cavo affidabile e performante per le tue necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo elettrico H07V-K 1X25 mm² arancione flessibile per impianti civili e industriali