Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520005/100
Cod. Produttore
4520005/100
Cod. EAN
4044774701516

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X10 GNYE

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 10 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e superficie del conduttore specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è dotato di guaina di colore giallo-verde, indicativa della funzione di messa a terra, ideale per applicazioni che richiedono elevata conduttività e protezione. La struttura flessibile e la qualità dei materiali assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X10 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più rigorose. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e residenziali. La sua costruzione garantisce un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto. Con un design flessibile e una colorazione distintiva, il cavo H07V-K 1X10 GNYE si integra perfettamente in qualsiasi installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo elettrico H07V-K 1X10 mm² giallo-verde flessibile messa a terra uso industriale e civile