Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520145/100
Cod. Produttore
4520145/100
Cod. EAN
4044774703497

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X10 DBU
Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 10 mm² rivestito con isolamento in materiale durevole. Il conduttore è di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni costanti, è adatto per l’uso in impianti elettrici residenziali e industriali. Il colore blu scuro identifica facilmente il cavo durante il montaggio e la manutenzione. Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X10 DBU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per l'uso quotidiano, assicurando una connessione sicura e duratura. Il design versatile del cavo H07V-K 1X10 DBU lo rende una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo elettrico H07V-K 1X10 mm² blu flessibile isolamento durevole uso industriale residenziale