›

Cavo elettrico H01N2-D 1X95 mm² rame alta qualità per installazioni professionali

Cod. Rexel RR2210705/100
Cod. Produttore 2210705/100
Cod. EAN 4044775221204

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 95 mm²
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Numero fili: 1 singolo filo
  • Resistenza: bassa
  • Conducibilità: ottima
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: RR2210705/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D presenta un conduttore in rame di alta qualità con superficie lucida, garantendo eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. È costituito da un singolo filo da 95 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo materiale conduttore assicura una bassa resistenza e ottima conducibilità, rendendo il prodotto adatto a installazioni elettriche professionali e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

peso

1010 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Cavo elettrico H01N2-D 1X95 mm² rame alta qualità per installazioni professionali