› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Boccola rame zincata crimpatura protetta installazioni elettriche

Cod. Rexel WD9005180000
Cod. Produttore 9005180000
Cod. EAN 4008190859909

Informazioni principali

  • Descrizione: H0,14/10 GR SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Fissaggio: Crimpatura stabile
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Uso: Collegamenti elettrici
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Descrizione del prodotto

Conduttore elettrico isolato in rame di alta qualità con isolamento in polipropilene (PP), caratterizzato da protezione superficiale stagnata e privo di alogeni. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la tipologia costruttiva standard garantisce affidabilità e facilità di utilizzo nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare sicurezza e prestazioni ottimali negli elementi di collegamento, questo materiale isolato è ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,14 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

26

Serie

Elementi di collegamento

Boccola rame zincata crimpatura protetta installazioni elettriche