›

Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 8G1,5 impianti elettrici

Cod. Rexel RR1125308/100
Cod. Produttore 1125308/100
Cod. EAN 4044774564913

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • 8 fili di rame classe 5
  • Sezione conduttori 1,5 mm²
  • Tensione nominale 450/750 V
  • Flessibile con superficie lucida
  • Adatto a impianti elettrici
  • Ottima affidabilità
  • Facile installazione

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 110 SY con 8 fili di sezione 1,5 mm², realizzato con conduttori in rame di classe 5 per garantire elevata flessibilità e affidabilità. La superficie lucida del conduttore assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e versatile. Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 110 SY con 8 fili di rame di classe 5, caratterizzato da una superficie lucida. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, offre ottime prestazioni in impianti elettrici grazie alla sua composizione e flessibilità. Adatto a diverse applicazioni grazie alla qualità dei materiali e alla struttura robusta.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 8G1,5 impianti elettrici