›

Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 15x0,75 mm² uso industriale

Cod. Rexel RR1119115/100
Cod. Produttore 1119115/100
Cod. EAN 4044774550640

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 15 fili
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Materiale conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore in rame di classe 5, composto da 15 fili da 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che assicura ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di flessibilità e affidabilità nel trasporto della corrente. Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore in rame di classe 5, composto da 15 fili con sezione di 0,75 mm². Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce elevate prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza meccanica, assicurando facilità di installazione e durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

209 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

15

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 15x0,75 mm² uso industriale