Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037230000
Cod. Produttore
9037230000
Cod. EAN
4008190853976

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/14 ZH W
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato con isolamento in polipropilene (PP) di colore bianco, priva di alogeni. Questo elemento di collegamento garantisce una protezione efficace della superficie e un'ottima conduttività elettrica, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolati e sicuri. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura sicura connessioni elettriche