›

Cavo elettrico Chauvin Arnoux 1,5 mm² PVC Cat IV 1,5 m uso impianti 1000 V

Cod. Rexel CHP01295450Z
Cod. Produttore P01295450Z
Cod. EAN 3760171416419

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Isolamento: Categoria IV
  • Tensione max: 1000 V
  • Rivestimento: PVC resistente
  • Configurazione: Conduttore singolo
  • Struttura: Sezione dritta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: CHP01295450Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico con sezione da 1,5 mm², rivestito in PVC resistente, adatto per utilizzo in impianti con tensione fino a 1000 V. Il cavo presenta una configurazione a conduttore singolo con isolamento di categoria IV, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La struttura a sezione dritta facilita l'installazione e l'uso in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione duratura e performante per l'alimentazione e la trasmissione di corrente.
Cavo elettrico Chauvin Arnoux 1,5 mm² PVC Cat IV 1,5 m uso impianti 1000 V