Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2816950000
Cod. Produttore
2816950000
Cod. EAN
4064675315391

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP 3T 1.5
  • Funzione: Protezione da contatto
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Materiale: Isolante
  • Dimensioni: Standard morsetti
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali Weidmüller modello AEP 3T 1.5 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all'interno dei quadri elettrici. Realizzate in poliammide di alta qualità, queste piastre offrono una chiusura stabile e pulita della fila di morsetti, proteggendo efficacemente dal contatto con parti vive. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale, mentre il fissaggio a scatto facilita l'installazione senza necessità di utensili speciali. Le piastre terminali assicurano la separazione ottica ed elettrica dei potenziali, contribuendo a una distribuzione ordinata e conforme degli impianti elettrici. Progettate per durare nel tempo, sono compatibili con la Serie A di morsetti Weidmüller, garantendo prestazioni affidabili e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale protezione contatti impianti elettrici compatta