Descrizione del prodotto
Il prodotto WD2614110000 è un morsetto di distribuzione potenziale della serie AAP, progettato per la distribuzione di tensione di controllo in quadri industriali. Questo morsetto consente una connessione elettrica affidabile e compatta, con esecuzione a spine, ed è indicato per un numero di piani pari a 1. La sua struttura favorisce una gestione ordinata e minimizza la complessità del cablaggio, garantendo un'efficiente distribuzione di potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, assicura durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il morsetto supporta sezioni nominali fino a 6 mm², con una tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 41 A, offrendo una bassa caduta di tensione di 2,2 mV. La sua progettazione salva-spazio è ideale per impianti elettrici industriali che richiedono soluzioni compatte e affidabili, con una vita utile di riferimento di 20 anni.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.