Descrizione del prodotto
Il prodotto WD2464710000, identificato come AAP12 10/4X2.5 PE-LI, è un componente elettrico appartenente alla categoria delle soluzioni per apparecchiature di commutazione e controllo. Si tratta di un blocco di distribuzione potenziale progettato per consentire collegamenti elettrici compatti e strutturati, ideale per sistemi di distribuzione della tensione di controllo. La sua esecuzione prevede un raccordo a innesto e una struttura a un piano, che facilita un'installazione efficiente e riduce la complessità del cablaggio.
Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto combina poliammide (PA) e leghe di rame, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua progettazione è pensata per supportare sezioni nominali di cavo fino a 6 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, assicurando una distribuzione di potenza efficiente e sicura negli armadi di controllo industriali.
L'assemblaggio finale avviene in Romania, mentre la produzione e la logistica sono ottimizzate per minimizzare l'impatto ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Il design salva-spazio e la riduzione delle perdite di potenza contribuiscono a un utilizzo energetico efficiente, con una vita utile stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso.
Queste caratteristiche rendono il WD2464710000 una soluzione affidabile e performante per la distribuzione elettrica in ambito industriale, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e all'impatto ambientale.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.