Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2464720000
Cod. Produttore
2464720000
Cod. EAN
4050118479331

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Serie A
  • Collegamento: Canali trasversali uniformi
  • Uso: Morsetto di alimentazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2464720000, identificato come AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL, è un morsetto di distribuzione potenziale per la gestione efficiente della distribuzione della tensione di controllo in quadri elettrici industriali. Progettato per garantire una connessione sicura e ordinata tra conduttori, permette il collegamento di unità di serraggio per sezioni nominali fino a 6 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, assicurando una bassa caduta di tensione pari a 2,2 mV. Il design compatto e la riduzione della complessità del cablaggio supportano una distribuzione di potenza affidabile e ottimizzata negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, il morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sostenibilità e sicurezza ambientale. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e l'installazione è semplice, senza elementi speciali richiesti. Il prodotto è assemblato in Romania e distribuito con attenzione all'impatto ambientale, come evidenziato dalla dettagliata dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione compatto con canali uniformi per impianti elettrici