Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2464730000
Cod. Produttore
2464730000
Cod. EAN
4050118479348

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2464730000 è un morsetto di distribuzione potenziale della serie AAP, progettato per la distribuzione compatta e strutturata della tensione di controllo in quadri elettrici industriali. Questo morsetto consente il collegamento affidabile di conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm² in configurazioni a uno strato, garantendo una corrente nominale adeguata per applicazioni di distribuzione elettrica. La sua esecuzione prevede un raccordo a innesto che facilita l'installazione e la manutenzione, riducendo la complessità del cablaggio. Il materiale principale è il poliammide, che assicura robustezza e isolamento elettrico, mentre la componente metallica è costituita da rame e acciaio inox per garantire conducibilità e resistenza alla corrosione. Il design è ottimizzato per un'efficiente distribuzione della tensione di controllo, con una struttura compatta che favorisce l'ordine e la chiarezza nel quadro elettrico. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e sostenibile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto passante ripartizione potenziale installazione elettrica