Descrizione del prodotto
Il prodotto WD2503890000, identificato come AAP12 10/4X2.5 LO-LI OR, è un morsetto di distribuzione potenziale per tensione di controllo, progettato per sistemi di distribuzione elettrica compatti e chiaramente strutturati. Questo morsetto è caratterizzato da un design salvaspazio che riduce la complessità del cablaggio, favorendo una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica negli armadi di controllo industriali. È realizzato principalmente in poliammide (circa il 57,6%) e metalli come rame e acciaio inox (circa il 31,5%), garantendo robustezza e durata nel tempo. Il morsetto supporta sezioni di cavo fino a 6 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, assicurando basse perdite di tensione (2,2 mV) e una vita utile stimata di 20 anni. Non richiede manutenzione durante l'uso e l'installazione si effettua manualmente con strumenti non elettrici, senza necessità di elementi speciali. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, come evidenziato nella dichiarazione ambientale del prodotto.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.