Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2464690000
Cod. Produttore
2464690000
Cod. EAN
4050118479461

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD
  • Uso: Morsetto alimentazione
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2464690000, identificato come AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD, è un morsetto di distribuzione potenziale per sistemi di distribuzione tensione di controllo, progettato per garantire una connessione elettrica compatta e chiaramente strutturata. Questo morsetto supporta una sezione nominale di 6 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, assicurando una caduta di tensione minima di 2,2 mV. Il design salva-spazio e la riduzione della complessità di cablaggio facilitano una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica all'interno di quadri di controllo industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e leghe di rame, il prodotto è conforme alle direttive RoHS ed è progettato per una durata di servizio di 20 anni. L'installazione non richiede elementi speciali, e durante l'uso non necessita di manutenzione o consumi di energia aggiuntivi, garantendo così un'elevata efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8,1 mm

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione canali uniformi installazione elettrica