Descrizione del prodotto
I blocchi di distribuzione potenziale Weidmüller AAP11 6/6X1.5 LO-LI OR sono progettati per consentire sistemi di distribuzione della tensione di controllo compatti e chiaramente strutturati, con o senza protezione fusibile integrata. Grazie al loro design salvaspazio e alla riduzione della complessità del cablaggio, supportano una distribuzione dell'energia efficiente e affidabile negli armadi di controllo industriali. Questi morsetti sono ideali per il collegamento di unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale fino a 6 mm², tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 41 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 2,2 mV e una lunga durata di servizio stimata di 20 anni. La combinazione di materiali plastici di alta qualità, come il poliammide, e metalli come il rame e l'acciaio inox assicura robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH, rendendo questi morsetti un componente essenziale per applicazioni elettriche industriali affidabili e sostenibili. (Descrizione basata sulle caratteristiche tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e 19 del documento fornito).
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.