Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663420000
Cod. Produttore
2663420000
Cod. EAN
4064675027966

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Funzione: Collegamento supplementare
  • Applicazione: Espansione morsetti

Documentazione tecnica

AAC 50-185 2X10 è un accessorio elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nel settore dell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per ottimizzare la sicurezza e la funzionalità degli impianti, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento supplementare per espandere i collegamenti esistenti per i morsetti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento supplementare morsetti 10mm² AAC 50-185 automazione industriale