Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2704360000
Cod. Produttore
2704360000
Cod. EAN
4064675061557

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A2T 2.5 EM2 D/0
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti componibili Weidmüller WD2704360000 con tecnologia PUSH IN sono progettati per collegamenti elettrici rapidi e affidabili, con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 10 A. Integrano elementi elettronici come diodi, resistori, LED o varistori direttamente nel morsetto, supportando funzioni di condizionamento del segnale, indicazione o protezione semplice. Il design modulare consente un'installazione ordinata e salvaspazio nei quadri elettrici, combinando elettronica funzionale con un cablaggio veloce senza attrezzi. Realizzati principalmente in poliammide e metalli come rame e acciaio inox, garantiscono durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è caratterizzato da una bassa perdita di tensione e un ciclo di vita stimato di 20 anni, ideale per applicazioni elettriche efficienti e sicure in ambito industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

90 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera con componenti elettronici per installazione elettrica rapida e sicura