Descrizione del prodotto
I blocchi di morsetti PE Weidmüller con tecnologia PUSH IN offrono un inserimento rapido e senza attrezzi del conduttore per connessioni di terra protettiva sicure. I contatti resistenti alle vibrazioni e a tenuta di gas garantiscono affidabilità a lungo termine in ambienti industriali esigenti. Progettati per un sezionamento standardizzato e con opzioni modulari di accessori, supportano processi di cablaggio efficienti. Il prodotto consente di collegare due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 1,5 mm², una tensione nominale di 500 V e una corrente di breve durata di 180 A, assicurando una caduta di tensione nulla. La soluzione è robusta, compatta e ottimale per la distribuzione sicura del PE, con una durata di servizio prevista di 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto alle pagine 1 e 4)
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.