Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456190000
Cod. Produttore
9456190000
Cod. EAN
4008190304188

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4-F
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Numero poli: 4P
  • Tipo cavo: PUR
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Uscita: Singolo cavo centrale
  • Applicazione: Raggruppamento ingressi
  • Connessione: Multipla

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9456190000 è un cavo di collegamento per sistemi elettrici, caratterizzato da una lunghezza di 5 metri e dotato di 4 poli. Realizzato con guaina in poliuretano (PUR), garantisce resistenza e durata anche in ambienti industriali impegnativi. È progettato per connessioni M12, ideale per linee sensori e attuatori, con 4 canali per slot e 4 slot disponibili. Questo cavo assicura un'ottima trasmissione dei segnali elettrici, offrendo affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni di automazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Cavo elettrico 4 poli PUR 5m per automazione industriale