Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456470000
Cod. Produttore
9456470000
Cod. EAN
4008190304461

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-6-F
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi: Multipli
  • Uscita: Cavo centrale singolo
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Numero poli: 4P
  • Materiale cavo: PUR
  • Applicazione: Raggruppamento segnali

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9456470000 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una lunghezza di 5 metri e da una guaina in materiale PUR resistente e flessibile. È dotato di connettori M12 a 4 poli, ideali per il collegamento di sensori e attuatori in ambienti esigenti. La struttura del cavo garantisce una trasmissione affidabile dei segnali su 4 canali per slot, supportando fino a 6 slot per sensori o attuatori. Questo cavo combina robustezza e prestazioni, risultando perfetto per installazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

127 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Cavo elettrico 4 poli PUR 5m per installazioni industriali