Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456760000
Cod. Produttore
9456760000
Cod. EAN
4008190304751

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-8-F
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Numero poli: 4P
  • Tipo cavo: PUR
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Uscita: Singolo cavo centrale
  • Applicazione: Raggruppamento segnali

Documentazione tecnica

Cavo SAI-8-F con 4 poli, dotato di rivestimento in PUR resistente e flessibile, ideale per connessioni affidabili in ambienti industriali. La lunghezza di 10 metri garantisce un ampio raggio d’azione per il collegamento di sensori e attuatori. Progettato per supportare fino a 8 slot con 4 canali per slot, questo cavo assicura prestazioni elevate e durature nelle applicazioni elettriche, facilitando l’integrazione con connettori M12. La sua costruzione robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, offrendo protezione e stabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Cavo elettrico 4 poli PUR 10m per installazioni industriali e domestiche