Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456480000
Cod. Produttore
9456480000
Cod. EAN
4008190304478

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-6-F
  • 4 poli: 4P
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Materiale guaina: PUR
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Compatibilità: cavo centrale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9456480000 è un cavo di collegamento per sensori e attuatori caratterizzato da una lunghezza di 10 metri e una struttura a 4 poli. Realizzato con guaina in materiale PUR, garantisce elevata resistenza meccanica e chimica, ideale per ambienti industriali. Il cavo supporta fino a 6 slot per sensori o attuatori con connettori M12, assicurando una connessione affidabile e stabile. La combinazione di robustezza e flessibilità lo rende perfetto per l’installazione in sistemi di automazione elettrica, offrendo prestazioni elevate e lunga durata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

127 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Cavo elettrico 4 poli PUR 10m per impianti industriali resistente abrasioni e agenti chimici Germania