Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918520000
Cod. Produttore
9918520000
Cod. EAN
4032248388882

Informazioni di prodotto

  • Serie: WK S
  • Dimensioni: 0,4x2,5 mm
  • Qualità punta: Standard elevata
  • Prestazioni: Ottime
  • Uniformità: Controllo processi
  • Metodo: Indurimento controllato

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9918520000 è un componente elettrico caratterizzato da un cavo WK S con sezione di 0,4x2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione elettrica. La sua struttura è progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, rendendolo adatto all'installazione in impianti elettrici professionali. Questo cavo è particolarmente indicato per connessioni che necessitano di una sezione specifica per supportare carichi elettrici moderati, assicurando performance costanti e protezione ottimale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

lunghezza totale

175 mm

dimensione (TX)

2,5

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

dimensione bit

2,5 mm

Produttore

Cavo elettrico 2,5 mm² 0,4 kV alta resistenza impianti civili industriali