Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX732H.E.100
Cod. Produttore
732H.E.100
Cod. EAN
8013406301185

Informazioni di prodotto

2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Cavo due fili per collegamenti cito/videocitofonici

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
100 m
Q.tà consigliata info