›

Cavo DSUB 15 poli maschio/femmina 0,4 m connessione elettrica affidabile

Cod. Rexel RR68894738
Cod. Produttore 68894738

Informazioni principali

  • Tipo: DSUB 15 poli
  • Lunghezza: 0,4 metri
  • Connettori: Maschio/Femmina
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Uso: Trasmissione dati
  • Serie: C.2173002

Descrizione del prodotto

Cavo DSUB con connettori maschio e femmina da 15 poli, lunghezza 0,4 metri. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile in applicazioni elettriche e di trasmissione dati, questo cavo è ideale per collegamenti di dispositivi elettronici che richiedono un'interfaccia DSUB standard. La qualità dei materiali assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo DSUB con connettori maschio e femmina da 15 poli, lunghezza 0,4 metri, ideale per collegamenti elettrici affidabili e di precisione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Progettato per offrire una connessione stabile e sicura in ambienti elettrici professionali.
Cavo DSUB 15 poli maschio/femmina 0,4 m connessione elettrica affidabile