› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo DMX 5P XM12 + XLR 3P 5 metri per illuminazione professionale e audio

Cod. Rexel L189186
Cod. Produttore 89186
Cod. EAN 8033913537051

Informazioni principali

  • Tipo cavo: DMX 5P + XLR 3P
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connettori: XM12 maschio + XLR maschio
  • Uso: Illuminazione e controllo
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Eventi e installazioni
  • Segnale: Alta qualità
  • Serie: L189186

Descrizione del prodotto

Il cavo DMX M 5P XM12+M 3P XLR 5MT+SAC è un prodotto essenziale per le applicazioni di illuminazione e controllo professionale. Con una lunghezza di 5 metri, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione del segnale di alta qualità, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. La configurazione a 5 pin per il DMX e a 3 pin per l'XLR offre versatilità e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi di illuminazione e audio. Ideale per eventi dal vivo, teatri e installazioni permanenti, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. L'attenzione ai dettagli nella progettazione e nella scelta dei materiali rende questo cavo un'opzione sicura per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo DMX M 5P XM12+M 3P XLR 5MT+SAC è un prodotto essenziale per le applicazioni di illuminazione e controllo professionale. Con una lunghezza di 5 metri, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione del segnale di alta qualità, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. La configurazione a 5 pin per il DMX e a 3 pin per l'XLR offre versatilità e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi di illuminazione e audio. Ideale per eventi dal vivo, teatri e installazioni permanenti, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. L'attenzione ai dettagli nella progettazione e nella scelta dei materiali rende questo cavo un'opzione sicura per i professionisti del settore.
Cavo DMX 5P XM12 + XLR 3P 5 metri per illuminazione professionale e audio