› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo DMX 512 LK-DMX-S isolamento neoprene per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L184865
Cod. Produttore 84865
Cod. EAN 8020806130185

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo DMX 512
  • Modello: LK-DMX-S
  • Isolamento: Neoprene
  • Diametro: 5 mm
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Efficienza energetica
  • Colore: Neoprene nero

Descrizione del prodotto

CAVO DMX 512 LK-DMX-S NEOPR.D.5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CAVO DMX 512 LK-DMX-S NEOPR.D.5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo DMX 512 LK-DMX-S isolamento neoprene per illuminazione LED professionale