›

Cavo DMX 512+1 con connettore femmina 3 poli 5 metri per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L184994
Cod. Produttore 84994
Cod. EAN 8020806911500

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo DMX 512+1
  • Connettore: F. 3 poli
  • Lunghezza: 5 metri
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Uso professionale
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

CAVO DMX 512+1 CONNET.F.3 POLI 5MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CAVO DMX 512+1 CONNET.F.3 POLI 5MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo DMX 512+1 con connettore femmina 3 poli 5 metri per illuminazione LED professionale