Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di cavo
S/FTP
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-3-24
configurazione pin
Altro
lunghezza
10 m
colore del rivestimento
Verde
categoria
manicotto anti-piegatura
Stampato
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(8)
tipo di connettore collegamento 2
costruzione del cavo
4×2
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
protezione della leva di arresto
grado di protezione (IP)
IP20
corpo esterno del connettore collegamento 1
corpo esterno del connettore collegamento 2
materiale del corpo del connettore collegamento 1
Plastica
materiale del corpo del connettore collegamento 2
senza alogeni secondo EN 60754-1/2
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404
Serie
Industrial Ethernet
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te